Beli alat roll pipa besi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RIDGID Tip-Up Wing Hydraulic Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp52.999.900

    RIDGID Tip-Up Wing Hydraulic Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Mesin Pembengkok Pipa Ridgid terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Mesin Pembengkok Pipa Ridgid dengan harga terbaik.
  2. TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp1.999.900

    TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Application : Bending of steel pipes and annealed stainless steel pipes.
    atribut:
    • Type: For mm
    • Bend Angle (°): 0 to 180
    • Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, iron pipe, and annealed stainless steel pipe.
  3. HOZAN Sheet Metal Bender (Penjepit Pipa)
    Mulai

    Rp9.799.900

    HOZAN Sheet Metal Bender (Penjepit Pipa)
    atribut:
    • Bending Ability (mm): Iron plate 0.6 / Aluminium plate 1.5
    • Total Length (mm): 510
  4. Rothenberger Supertronic SE
    Mulai

    Rp119.999.900

    Rothenberger Supertronic SE
    atribut:
    • Color: SIlver
  5. TRUSCO Tube Bender (Standard Type)
    Mulai

    Rp1.699.900

    TRUSCO Tube Bender (Standard Type)
    Deskripsi:
    71
    atribut:
    • Bend Angle: 0 to 180degrees
    • Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, brass, soft and viscous aluminum pipe and annealed stainless steel pipe.
  6. RIDGID Roll Groover
    Mulai

    Rp43.999.900

  7. KRISBOW Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp179.900

    KRISBOW Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Tube Bender
    • Material: Steel
    • Bend Angle (°): 180
  8. Rothenberger Tube Bender (Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp8.499.900

    Rothenberger Tube Bender (Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Untuk membengkokkan pipa tembaga.
  9. Kennedy Multibender
    Mulai

    Rp3.399.900

    Kennedy Multibender
    Deskripsi:
    Precision bending up to 180°. Bends tube without distortion. Formers and guides will accept 12, 15 and 22mm O/D tube. For use in the plumbing, heating, refrigeration and air conditioning industries. Spare formers and guides also available.
    atribut:
    • Type: Pipe Bender
    • Handle Material: Steel
    • Compatible Pipe: Material Copper Steel
    • Maximum Bend Angle: 90 Degree
    • Tube Capacity: 12mm 15mm 22mm
    • Guide Material: Aluminium
    • Bending Method: Lever
    • Overall Length: 150mm
    • Former Material: Aluminium
  10. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  11. Wipro Pipe Bending Tool Copper (Alat Pembengkok Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

Daftar Harga alat roll pipa besi Terbaru October 2026
Wipro Pipe Bender Manual (Alat Pembengkok Pipa)Rp2.399.900
WISON Alat Pembengkok Pipa HidrolikRp7.099.900
RIDGID 300 Series Plumbing BenderRp4.199.900
RIDGID Tip-Up Wing Hydraulic Bender (Alat Pembengkok Pipa)Rp52.999.900
Sellery Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)Rp239.900
TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Alat Pembengkok Pipa)Rp1.999.900
HOZAN Sheet Metal Bender (Penjepit Pipa)Rp9.799.900
RIDGID Heavy Duty Instrument Bender 600 Series (Imperial) (Alat Pembengkok Pipa)Rp4.999.900
RIDGID Thin-Wall Conduit BenderRp1.499.900
RIDGID Instrument Bender 400 Series (Imperial) (Alat Pembengkok Pipa)Rp2.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)